曜日別特売
DN-4 トレー仕切板用 名札 サカセ 60840529

DN-4 トレー仕切板用 名札 サカセ 60840529
DN-4 トレー仕切板用 名札 サカセ 60840529

トレー仕切板用 名札

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-0852-94注文コード60840529品番DN-4
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥40
販売価格(税別)
36
仕様W39×D22×H16mm材質PPクリアホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)記入寸法:30×11外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×22×16アズワン品番62-0852-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする