曜日別特売
ALSA-270FB アルミニスト鞘付 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン) 60840613

ALSA-270FB アルミニスト鞘付 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン) 60840613
ALSA-270FB アルミニスト鞘付 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン) 60840613

アルミニスト鞘付 フッ素ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60840613品番ALSA-270FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂によるアール形状グリップ採用
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装刃

用途
仮枠・剪定用鋸替刃
刃渡り(mm)270全長(mm)430歯ピッチ(mm)3トラスコ品番813-4727本体質量(g)320材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.8材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.1適合替刃G-SAWシリーズ替刃全種使用可能
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840595
2018-01-30
用途: 柿の木の剪定。
農・林・水産業

刃長210mmを使ってます。アサリが良く効いて木に挟まることがない。板厚 0.7mmは切れ味とタワミの少なさ、両方のバランスが取れている。フッ素ブラック塗装刃ではない普通の刃を2枚目の換え刃として使っているが何ら問題はない。最初から普通の刃を付けた安い価格のものも出すべきだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする