曜日別特売
1967 スプーン型ハイヒートスクレーパー ERECTA(エレクター) 60840632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプーン型ハイヒートスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)343
内容量1本注文コード60840632品番1967
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。
すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。

用途調理等トラスコ品番778-4724材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン長さ(mm)343質量(g)125色(柄)レッド耐熱温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする