曜日別特売
FBK21E-4P-22KW 高効率モータ プレミアムゴールドモートル 東芝 60840833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高効率モータ プレミアムゴールドモートル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個枠番180M出力(kW)22極数4注文コード60840833品番FBK21E-4P-22KW
参考基準価格(税別)¥1,321,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。

仕様高効率IE3、全閉外扇形、脚取付式トラスコ品番777-8384軸径(Φmm)48枠番180M質量(kg)185高さ(mm)180(軸まで)出力(kW)22極数4電源(V)200/200/220/230V-50/60/60/60Hz取付ピッチA×B(mm)286×324馬力(HP)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする