曜日別特売
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954

PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954
PCG3-HM1600W パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン) 60840954

パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60840954品番PCG3-HM1600W
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。
木部、鉄部に取付可。
超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。
携帯に便利なストラップ付。
重さ100g~1000gの下げ振りに対応。

用途
建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする