曜日別特売
FCKK21E-2P-0.75KW 高効率モータ プレミアムゴールドモートル 東芝 60841147

高効率モータ プレミアムゴールドモートル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個枠番80M出力(kW)0.75極数2注文コード60841147品番FCKK21E-2P-0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,800

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。

仕様IE3効率、全閉外扇形、脚取付式トラスコ品番768-8008軸径(Φmm)19枠番80M質量(kg)11.5高さ(mm)80(軸まで)出力(kW)0.75極数2電源(V)200/200/220/230V-50/60/60/60Hz取付ピッチA×B(mm)130×165馬力(HP)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする