曜日別特売
EVOX-RISM EVOX用リールセット タジマツール(TJMデザイン) 60841252

EVOX-RISM EVOX用リールセット タジマツール(TJMデザイン) 60841252
EVOX-RISM EVOX用リールセット タジマツール(TJMデザイン) 60841252

EVOX用リールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60841252品番EVOX-RISM
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。

用途墨つぼ用リールセット仕様糸ドラムセット適合パーフェクト墨つぼEVOXサイズM材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦64×横64×奥28本体質量(g)81材質(糸)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする