曜日別特売
TSK-SD17L-12K SDソケット ロング(12角) タジマツール(TJMデザイン) 60841803

SDソケット ロング(12角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
内容量1個注文コード60841803品番TSK-SD17L-12K
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。

対辺寸法(mm)17トラスコ品番796-9031全長(mm)145材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角本体質量(g)136深さ(mm)102軸(mm)6.35穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする