DK-TN80HST2 タタックナイフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン) 60842582

タタックナイフホルスター付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60842582品番DK-TN80HST2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タタックナイフ用ホルスター付
後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。
安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。

刃長(mm)89全長(mm)234トラスコ品番438-6833質量(g)246本体質量(g)246表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ポリカーボネート材質(刃)スチール耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで

商品説明動画

【TAJIMA】タタックナイフ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842582
2020-12-05
用途: 電気工事
アール・エコ株式会社

折りたたみ式ではなくホルダーが付いて抜き差しでの使いやすさが良いです。
何よりハンマーで叩けるのが良いですね。

対象商品 : 60842582
2016-08-25
用途: 配線工事
株式会社アイデン

切れ味が良く使いやすい、大変気に入りました

対象商品 : 60842582
2015-09-10
用途: 電気工事など

シッカリ頑丈なボディーが使いやすいです。切れ味も良くイイ商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 60842582
2015-06-22
用途: 電気工事

私は左利きで、腰道具の左側にナイフケースをつけていますが、ケースの向きが左利きでも対応していますので、満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 60842582
2019-11-16
用途: 電線細工作業
チョコカンパニー 竹中

電線細工作業に使うために購入しました。
最初、他の方のレビュー見て刃の具合が足りない様に書かれていたので
心配になり刃の状態を見てみたのですが、確かに足りないような状態でしたが
そのまま使ってみましたが、被覆ケーブル自体の切断には良く簡単に一太刀で切ることが出来て、
芯線部分にはほとんどキズが付かない状態でした。
今まで持っていたナイフはよく研いで使っていたのですが力加減を間違えると芯線部分まで
少し切断してしまいやり直さなければいけなかったのですが、今の私の使い方では
丁度良い状態の様です。

対象商品 : 60842582
2017-02-24
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

同社の電工カッターを2段目のホルスターに入れた際、奥まで入れると取りにくい。
浅く入れたら落下してしまう状態で、なかなか使い勝手がイマイチ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする