※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
ラチェッティングボックスレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
9×10
13×14
15×17
16×18
19×21
7×8
9×10
全長(mm)
140
175
207
235
114
140
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60843143
品番
JHWRBM-0910
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
9×10
全長(mm)
140
仕様
6角
トラスコ品番
755-3803
材質
特殊工具鋼
質量(g)
73
厚さt1(mm)
9.5
厚さt2(mm)
9.5