曜日別特売
002-20591 ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ イワツキ 60843311

002-20591 ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ イワツキ 60843311
002-20591 ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ イワツキ 60843311

ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ巾7.5mm
内容量1袋(100球)注文コード60843311品番002-20591
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脱脂綿をX線造影糸入りガーゼで楕円状に包み込み先端部分に造影糸が出ない形状です。

仕様A-SS材質綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素サイズ巾7.5mmアズワン品番68-5768-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000009医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする