曜日別特売
VS-3-1300 マジックタンパー 友定建機 60843886

 

VS-3-1300 マジックタンパー 友定建機 60843886
VS-3-1300 マジックタンパー 友定建機 60843886
VS-3-1300 マジックタンパー 友定建機 60843886

マジックタンパー

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード60843886品番VS-3-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥346,200
電源リチウム電池(DC18V)仕様作業幅1300mmトラスコ品番495-2553セット内容急速充電器、予備バッテリー質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1280×80×1780作業幅(mm)1280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: コンクリート打設 表面仕上げ
有限会社 旨山工業

振動が弱い
もう少し軽いほうがいい
バッテリーのカバーが外れやすい

1が参考にしています
対象商品 : 60843895
2019-04-16
用途: コンクリート打設
ユアサ サービス

レベリング作業が楽になりました!肢の長さが、延長調整出来と素晴らしい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする