SVCHASLGK スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 60844175

SVCHASLGK スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 60844175
SVCHASLGK スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 60844175
SVCHASLGK スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 60844175
SVCHASLGK スコッパーミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 60844175

スコッパーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先形状ミニ角形
質量(kg)1.7
内容量1丁注文コード60844175品番SVCHASLGK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。

刃先形状ミニ角形全長(mm)1050、【折り曲げ時】820材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼トラスコ品番787-8320質量(kg)1.7刃先幅寸法(mm)181刃先長(mm)236
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする