ドウカン
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60844412
品番
103
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。
太枝切付ハサミです。
用途
細い枝から少し太めの枝まで
全長(mm)
680
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
25
仕様
450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番
769-9891
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫
切断対象
少し太めの枝、細い枝