ファイコン チューブ SH 10M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1本)仕様NO.6/ 6.0-8.0 /注文コード60845666品番101161
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

グリーンのX線造影ラインが入っています。

仕様NO.6/ 6.0-8.0 /材質シリコン100%内径(Φmm)6肉厚(mm)1外径(Φmm)8呼称SH No.6アズワン品番63-6325-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする