ファイコン
ファイコン チューブ SH 10M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.3/ 2.5-4.0 /
注文コード
60845700
品番
101131
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンのX線造影ラインが入っています。
仕様
NO.3/ 2.5-4.0 /
材質
シリコン100%
内径(Φmm)
2.5
肉厚(mm)
0.75
外径(Φmm)
4
呼称
SH No.3
アズワン品番
63-6325-70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。