Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
1
10
1
25
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60845776
品番
113B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
ろ過精度(μm)
1
トラスコ品番
417-5212
材質
ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
130
外径×長さL(Φ×mm)
183×407
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14
適合ハウジング
1BHE1・1BHS1・1BMT1
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。