曜日別特売
128B オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60845846

オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ろ過精度(μm)25
内容量1枚注文コード60845846品番128B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。

ろ過精度(μm)25トラスコ品番417-5409材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60845812
2020-12-22
用途: 配管内のろ過
企業警備保障株式会社

耐久性が前回使用したものよりも向上していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする