曜日別特売
55038 フィッテッドリストブレイス 550シリーズ Mueller 60845955

55038 フィッテッドリストブレイス 550シリーズ Mueller 60845955
55038 フィッテッドリストブレイス 550シリーズ Mueller 60845955
55038 フィッテッドリストブレイス 550シリーズ Mueller 60845955

フィッテッドリストブレイス 550シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様S~M 左用注文コード60845955品番55038
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。●2つのストラップで締め具合を調整できます。●痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。●この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。●手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。●手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。●通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。

仕様S~M 左用成分ラテックスフリー/有害物質やアレルギーを起こす成分を使用しておらず、お肌に安心な製品その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)サイズ手首回り12~20cm ※手首の円周サイズを測ってください加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御主な用途手根管症候群、腱鞘炎、手首のケガアズワン品番63-1270-64素材非石油系ネオプレーン、ナイロン、ポリエステル、PU、PEステー種類S字型プラスチックステー:手首を固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする