Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ろ過精度(μm)
25
10
1
2.5
25
5
質量(g)
130
130
190
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60845986
品番
118A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
ろ過精度(μm)
25
トラスコ品番
417-5280
質量(g)
130
外径×長さL(Φ×mm)
178×407
適合ハウジング
1BHE1・1BHS1・1BMT1
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。