HEXARMOR(ヘックスアーマー)
ヘラクレスNSR 3041
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
全長(cm)
30.5
31.0
30.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60847316
品番
754063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途
廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など
サイズ
M
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
25.0
材質
SuperFabric[[(R)]]
色
ブラック
耐切創性
レベル5(EN388)
入数(双)
1
仕様
(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N
トラスコ品番
780-9425
質量(g)
370
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。