曜日別特売
P85105 セフティシューズ(半長靴) 85105 ジーベック 60847525

P85105 セフティシューズ(半長靴) 85105 ジーベック 60847525
P85105 セフティシューズ(半長靴) 85105 ジーベック 60847525
P85105 セフティシューズ(半長靴) 85105 ジーベック 60847525

セフティシューズ(半長靴) 85105

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード60847525品番P85105
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

足首もしっかりホールド。
樹脂製先芯。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。

サイズ(cm)26足幅4E機能抗菌防臭、耐油性ゴム底形状ミドルカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式長さ(cm)24(25.5cm)材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)550(25.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-21
用途: 作業靴
サービス業

・体力的に皮・鉄先・踏み抜き鉄の靴は重いので参っていました。とにかく軽くまた安くて良好です。個人的にチャックをして締め付けのスライドが足らなくてキュと閉まらなく少し緩いのが今一ですがほぼ満足です。ミドリ十字カッコいいです。

4が参考にしています
対象商品 : 60847525
2020-06-14
用途: 建築作業
サービス業

・履きやすく軽いのを探していましたので実際に軽快で良好です。値段も手ごろですし緑の安全十字がカッコイイです。

2が参考にしています
対象商品 : 60847534
2020-06-03
用途: 車の整備時
建設業・工事業

履き心地もまあまあで、結構長持ちしてます。
これからも履き続けようかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60847507
2019-02-16
用途: 作業が外で、パレットを制作していますので、使用してます。
建設業・工事業

今年も、大分寒く、外の作業ですので、暖かく便利です。
ブーツを探していましたが、なかなか 手ごろな(安全靴)
商品が無くあきらめていましたが? 助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60847525
2018-05-08
用途: 機械修理

耐滑能力はいい感じです。ただ、先端部の耐久は価格的には仕方ないのかなって感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 60847491
2018-06-03
用途: 土木作業時

チャック付きで着脱が簡単、値段がもう少し安ければいいかな

対象商品 : 60847534
2018-04-08
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

使用は全く問題ありません。唯一お願い出来れば鉄芯に

対象商品 : 60847534
2017-08-09
用途: 現場の作業で
株式会社三和

従業員全員が使用しています。使用感については、聞いたことはありませんが、前のものは、不満を言っていましたが、今回は、そんな事は聞かないので、満足しているようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする