627704 セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー ラバーメイド 60848445 627704 セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー ラバーメイド 60848445 627704 セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー ラバーメイド 60848445

セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様D267×W267×H655mm トラスコ品番819-3928 注文コード60848445 品番627704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
保管時はスタッキング可能です。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式 材質ポリエチレン 仕様D267×W267×H655mm トラスコ品番819-3928 質量(kg)1.1 イエロー 高さ(mm)655 奥行(mm)267 間口(mm)267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする