歯愛メディカル
ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L(23.5~24.5cm)
XL(24.5~25.5cm)
XXL(25.5~26.5cm)
M(22.5~23.5cm)
L(23.5~24.5cm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60848658
品番
62821
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
●フィット感抜群の室内用シューズ携帯に便利なジッパーバッグ入り。丸めて持ち運びもできます。※フィット感を重視しているため小さめに作られています。
仕様
Lサイズ
材質
スパンデックス、ネオプレン
サイズ
L(23.5~24.5cm)
質量(g)
片足24(Mサイズ)
アズワン品番
63-4159-43
バッグ寸法(mm)
ジッパーバッグ:約幅247×高142