曜日別特売
001-10248 ホームケア スノーカット 001シリーズ イワツキ 60848780

ホームケア スノーカット 001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
アズワン品番
68-4179-46
注文コード
60848780
品番
001-10248
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

●カットメンの少量家庭向けタイプ●綿100%の天然繊維。柔らかく、吸収性に優れています●吸液に、患部の保護に

サイズ
8×16cm
容量
約36枚
アズワン品番
68-4179-46
仕様
8×16cm 100g
材質
綿
質量(g)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする