アルミス
アルミレーキ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60849048
品番
R-600-18
参考基準価格(税別)
¥5,714
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途
グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
485-0165
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500