SMITH OP
プロスペクトエリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60849224
品番
PRTPCGY22BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミドルフィットのデザインです。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工、UV100%カット
トラスコ品番
818-5740
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
63
タイプ
ミディアムフィット
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.5