HORIBA
ハンディpH計用電極
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット
種別
スタンダードToupH pH電極
プラスチックボディ電極
ロング ToupH pH電極
スタンダードToupH pH電極
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60849521
品番
9615S-10D
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
種別
スタンダードToupH pH電極
使用温度範囲
0~100
型番
3200366539
液絡部
セラミック
計量法・型式
S114
アズワン品番
1-4713-23
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。