FHC202734EL-PDL3PN ネオスリムZプライド 東芝ライテック 60849862

ネオスリムZプライド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3本)注文コード60849862品番FHC202734EL-PDL3PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別20形+27形+34形管径(Φmm)17口金GZ10q定格寿命(時間)19000ランプ電流(A)0.215定格ランプ電力(W)20、27、34平均演色評価数(Ra)84色温度2800光源色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849835
2015-11-25
用途: 明るい
木之下商店自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウカタログが読みやすくなりました。

対象商品 : 60849765
2015-12-21
用途: 家のリビング照明用

ふつーに使えています。

対象商品 : 60849862
2015-09-21
用途: 居間の照明用

電球色で、ほのぼのとした感じが良い

対象商品 : 60849835
2013-12-19
用途: リビングの照明器具に使用します

近所の家電量販店より安く購入できたので良かったです。品物も早く届き、梱包状態も良かったです。

対象商品 : 60849695
2014-06-24
用途: 交換
建設業・工事業

メーカー品で問題は何もありません。
値段だけなので、割引のある時に購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする