マザーツール
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
一般向け
一般向け
研究向け
突き刺し型
ケーブル長(m)
1
1
0.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60849993
品番
PE-11
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
用途
液体用
種別
一般向け
測定範囲(pH)
0-14
アズワン品番
1-1944-11
寸法(mm)
Φ10×128
ケーブル長(m)
1
適合本体
デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]