曜日別特売
U206 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工 60850815

家庭用UHFアンテナ

(2件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
素子数20
内容量1個注文コード60850815品番U206
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。

質量(kg)
約1.1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1480×373×544
適合地域
弱電界地域
素子数
20
前後比(dB)
19~28
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
8.5~13.7
受風面積(m2)
0.11
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850806
2022-05-02
用途: テレビをみる
一番青花 様(サービス業)

いつも大変お世話になっております。
大変便利でたすかります

対象商品 : 60850806
2021-04-25
用途: リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

安くてスピーヂィに交換設置できとても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする