曜日別特売
BT-SUS-0650 ステンレス六角ボルト コノエ 60851577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-SUS-0650 ステンレス六角ボルト コノエ 60851577
BT-SUS-0650 ステンレス六角ボルト コノエ 60851577

ステンレス六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(150本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×50
M6×50
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×50
M12×20
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M8×50
長さ(mm)50
内容量1セット(150本)注文コード60851577品番BT-SUS-0650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。

種別全ねじ長さ(mm)50材質ステンレス(SUS304相当材)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×50仕様JIS 1180規格品トラスコ品番360-1676質量(kg)1.72頭部形状六角強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする