IV 5.5SQ 青 IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 60851691

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)5.5注文コード60851691品番IV 5.5SQ 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類電力ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)3全長(m)5JIS規格JIS C 3307荷姿たば概算質量(kg/km)70許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕上外径(Φmm)約5仕様鉛フリー試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)1導体公称断面積(mm2)5.5導体構成(本/mm)7/1.0最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33絶縁抵抗(MΩ/km)最小50(20℃)/最小0.15(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: アース線用

アース線用ですが識別したいため黄色を購入。一般的な色以外もあるため入れ替えの際に識別可能で便利。

1が参考にしています
対象商品 : 60852443
2021-10-08
用途: AC配電盤に
WEB-ARTS商会

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴う配線引き回し使用した。

2が参考にしています
対象商品 : 60851926
2020-12-28
用途: ワイヤアンテナの敷設に使用しました。

今まで2sqIVを使用していましたが電線断面積
を少ないため今回5.5sq IVに交換アンテナの
周波数帯域が断面積拡大により広がり満足し
ています。

2が参考にしています
対象商品 : 60852084
2020-12-24
用途: バッテリーの配線
クマザキカラー

製品はとても良いのです、1mから販売していただけるととてもありがたいので、星ひとつ減らしました。製品は星五つです。

3が参考にしています
対象商品 : 60852102
2018-09-20
用途: 制御盤内配線用
製造業

特に問題なく使用できました。短尺が便利で購入させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 60851691
2017-09-14
用途: 自動車電装品の効率的な配線

ヘッドライト、フォグランプ、アーシング用として購入。当方知識不足で思っていたより配線が硬かったのですが、それが逆に配線を思ったように這わすことが出来て良かったです。お値段も安くて、思わぬ収穫がありました。

2が参考にしています
対象商品 : 60852285
2017-05-30
用途: D種接地に使用
森谷電気管理事務所

纏まりもよく、まったく問題なく使用でき満足してます。

対象商品 : 60851664
2015-09-04
用途: 制御盤内の配線
ヤマモトテクノ

価格は少々割高ですが少量で購入出来て、無駄が出ないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする