曜日別特売
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905

AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905
AMW WK L031 メディカルウォーク WK L031 ブラック アサヒシューズ 60851905

メディカルウォーク WK L031 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1足アズワン品番60-4425-10注文コード60851905品番AMW WK L031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。

仕様24.0cm質量(g)約310 ※サイズ23.5cm・片足の重量です。靴底合成底アズワン品番60-4425-10素材合成繊維/人工皮革ヒール(cm)約5.0足囲4E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする