BT-SS-0620 ユニクローム六角ボルト コノエ 60852006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-SS-0620 ユニクローム六角ボルト コノエ 60852006
BT-SS-0620 ユニクローム六角ボルト コノエ 60852006

ユニクローム六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(600本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20
M6×20
M10×100
M10×15
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×80
M10×90
M12×100
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×80
M12×90
M6×10
M6×100
M6×12
M6×15
M6×16
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×8
M6×80
M6×90
M8×10
M8×100
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×80
M8×90
長さ(mm)20
内容量1箱(600本)注文コード60852006品番BT-SS-0620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。

種別全ねじ長さ(mm)20材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げトラスコ品番359-7342質量(kg)3.57寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20仕様JIS B1180規格品頭部形状六角強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする