コノエ
ユニクローム六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(80本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(50本)
1箱(800本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(250本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×90
M6×90
M6×90
M10×100
M10×15
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×80
M10×90
M12×100
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×80
M12×90
M6×10
M6×100
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×8
M6×80
M8×10
M8×100
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×80
M8×90
長さ(mm)
90
100
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
00
10
12
08
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
60852137
品番
BT-SS-0690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
90
材質
低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
376-2955
質量(kg)
3.74
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×90
頭部形状
六角
強度区分
4.8