曜日別特売

電子機器用伝送ケーブル EMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
芯数(C)4
導体外径(Φmm)0.9
導体断面積(mm2)0.5
内容量1巻注文コード60854053品番EMT 4C×0.5SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。
色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。

用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.9全長(m)100シース厚(mm)0.8許容電流(A)5仕上外径(Φmm)ビニルシース/6.2絶縁体外径(mm)1.9絶縁体厚さ(mm)0.5定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18素線数20本導体断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする