※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(1種)
ユニクローム六角ナット1種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
60854648
品番
NT-SS-0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
呼び径
M4×0.70
材質
軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
寸法m(mm)
3.2
仕様
JIS B1181規格品
トラスコ品番
360-3822
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
4
ねじピッチ
0.7
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
ねじの呼び
M4
強度区分
4T(適合ボルト強度区分