※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
ネイルアンカー FNA2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
注文コード
60855786
品番
44120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、緻密な石材やレンガ向け、吊り天井、パイプライン、ケーブルダクト、壁板、窓、防火ボードなどに
ねじの呼び
M6
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
155
埋め込み深さ(mm)
160、(有効)30
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
仕様
国際認証品
トラスコ品番
779-2930
質量(kg)
2
最大取付物厚さ(mm)
120
最大引張荷重(kN)
2.4