44122 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44122 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855838
44122 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855838
44122 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855838
44122 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855838

ネイルアンカー FNA2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(100本)材質ステンレス(SUS316相当)注文コード60855838品番44122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

吊り天井、パイプライン、ケーブルダクト、壁板、窓、防火ボードなどに

ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS316相当)全長(mm)40埋め込み深さ(mm)45、(有効)30下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6仕様国際認証品トラスコ品番779-2956質量(kg)1最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)2.4剪断最大荷重(kN)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする