曜日別特売
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990

5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990
5602-14-P レディース・クラシック 5602シリーズ Conni(コニー) 60855990

レディース・クラシック 5602シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番62-7115-65注文コード60855990品番5602-14-P
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●快適で幅広い年齢層に人気の、すっぽりタイプショーツ。●軽い尿漏れに適しています。●ゆるやかなフィット感を出すため、脚ぐりにはソフトゴムを使用しています。●吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとり、長時間でも安心です。●ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。

仕様サイズ14 ピンク材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%寸法(cm)81(ウエスト)・108(ヒップ)アズワン品番62-7115-65洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)吸水量(mL)8時間最大350(1度に80~100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする