501416 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60856154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

501416 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60856154
501416 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60856154

ボルトアンカー FAZ2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20本)ねじの呼びM12注文コード60856154品番501416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事などねじの呼びM12ドリル径(Φmm)12材質ステンレス(SUS316相当)全長(mm)130適合材コンクリート、石材埋め込み深さ(mm)120、(有効)60仕様欧州技術認証(ETA-05/0069)、箱入りトラスコ品番779-3944質量(kg)2下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)81最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)11.9剪断最大荷重(kN)11.4標準締付トルク(N・m)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする