ノーブランド
ワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オーシャングリーン
オーシャングリーン
ピンク
ライラック
サイズ
S
L
M
S
XL
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60856866
品番
LE025S
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
テフロン?加工の生地ですのでお手入れが容易です。
質量(kg)
2.0(±10%)
色
オーシャングリーン
サイズ
S
アズワン品番
9-1469-04
幅×丈(mm)
560×900
付属品
ハンガー
仕様
フレアKPPONE オーシャングリーン S
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000