ワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ

ワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ - ノーブランドワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ - ノーブランドワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ - ノーブランドワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ - ノーブランドワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ - ノーブランド

テフロン?加工の生地ですのでお手入れが容易です。

付属品
ハンガー
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
アズワン品番
幅×丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60856830LE025XL2.6(±10%)ライラックXL9-1468-03600×1100
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856839LE025M2.2(±10%)ライラックM9-1468-01600×900
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856848LE025S2.0(±10%)ライラックS9-1468-04560×900
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856857LE025L2.4(±10%)ライラックL9-1468-02600×1000
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856866LE025S2.0(±10%)オーシャングリーンS9-1469-04560×900
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856875LE025M2.2(±10%)オーシャングリーンM9-1469-01600×900
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856891LE025XL2.6(±10%)オーシャングリーンXL9-1469-03600×1100
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60856900LE025L2.4(±10%)オーシャングリーンL9-1469-02600×1000
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
60856909LE025S2.0(±10%)ピンクS8-5236-04560×900
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする