LE025M ワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ ノーブランド 60856875

ワンタッチ防護エプロン LE025シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
色オーシャングリーン
サイズM
内容量1枚注文コード60856875品番LE025M
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

テフロン?加工の生地ですのでお手入れが容易です。

質量(kg)
2.2(±10%)
色
オーシャングリーン
サイズ
M
アズワン品番
9-1469-01
幅×丈(mm)
600×900
付属品
ハンガー
仕様
フレアKPPONE オーシャングリーン M
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする