フィッシャー
ボルトアンカー FH2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(50本)
ねじの呼び
M6
注文コード
60857502
品番
503136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です。
少ないアンカー本数で施工が可能です。
国際認証で最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途
コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ねじの呼び
M6
適合材
コンクリート、石材
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
65
埋め込み深さ(mm)
(有効)40
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
仕様
国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025)
トラスコ品番
779-4126
質量(kg)
2
二面幅(mm)
4
最大取付物厚さ(mm)
15
最大引張荷重(kN)
6.1
剪断最大荷重(kN)
6.1
標準締付トルク(N・m)
10