5C-FV 同軸ケーブル(低損失タイプ) DXアンテナ 60857772

同軸ケーブル(低損失タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード60857772品番5C-FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)100外径(Φmm)7.4心線径(Φmm)1.05仕様5C材質(絶縁体)(内部)発泡ポリエチレンインピーダンス(Ω)75減衰量(dB)/100m(90MHz)7.0、(220MHz)11.2、(470MHz)16.8、(770MHz)22.0、(1300MHz)-、(1800MHz)-、(2150MHz)-、(2400MHz)-、(2600MHz)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60857772
2015-12-04
用途: ケーブル加工(改造して使用)
フィデリティゲート株式会社

市販の同軸ケーブルでは最も良いと思う、ただし、外皮(シース)はPVCなので剥ぎ取って使用している。絶縁体が低損失タイプなのでシースもPVCでなくポリエチレンまたは、ポリオレフィンであれば更に良いと思うが、多分製造はされないと思うので、今後も改造して利用する予定。

対象商品 : 60857772
2015-02-02
用途: オーディオのラインケーブル等

評判のように良い音とは思わない。他にも活用の途はあるし、特に悪いというものでもないので、並みの上というところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする