ユタカメイク
アクリル紅白ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
9
12
6
9
長さ(m)
150
100
200
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60858638
品番
PRZ-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途
紅白幕との併用
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
アクリル
色
紅白
質量(g)
4650
仕様
3打
トラスコ品番
794-8069
包装形態
ドラム巻