曜日別特売
GF-024 はんこブラシ サンビー 60858691

はんこブラシ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60858691
品番
GF-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360

印鑑をいつもきれいにしてくっきりした印影。

本体質量(g)
15
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
53×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60858691GF-02400380608HBN-001GF-024 はんこブラシN サンビー 00380608はんこブラシNサンビー1個
¥269
税込¥296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858691
2017-10-30
用途: 判子使用時
株式会社井上政商店 様

軽くしごいても、無駄な朱肉がよくとれるので非常に便利

対象商品 : 60858691
2017-03-01
用途: 印鑑の汚れ取り
株式会社空海 様

もう一回り大きいサイズの方が使いやすいと感じましたが、当面は(紛失などしない限り)継続して使用してみます。

対象商品 : 60858691
2016-10-25
用途: はんこ清掃
山三石油運輸株式会社 様

長年使用しているハンコが私が担当するまで掃除されていなかったため購入。実印・角印ともにしっかり掃除できました。

対象商品 : 60858691
2016-04-20
用途: 印鑑の掃除。
Kプラン 様

普通

対象商品 : 60858691
2014-04-06
用途: 印鑑の掃除

デカいから使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする