GF-36 ニューダイヤL サンビー 60858743

 

GF-36 ニューダイヤL サンビー 60858743
GF-36 ニューダイヤL サンビー 60858743
GF-36 ニューダイヤL サンビー 60858743

ニューダイヤL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個書体楷書体注文コード60858743品番GF-36
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

1台で8通りに使えるからオフィスや家庭で役立ちます。
回転させて簡単に必要な印が押せます。

書体楷書体質量(g)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×70印面サイズ(mm)13×50RoHS指令(10物質対応)対応印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858716
2024-06-18
用途: 祝儀袋の押印
株式会社浜田建設建設業・工事業

コンパクトで収納も場所をとらない。手書きよりキレイ。

2023-12-13
用途: のし紙
その他業種

これからのし紙を書く事が多いので助かります。
綺麗に押せて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする